HP EliteBook Business Laptop 830 G8 13.3inch 1unit

#Nomor SKU S039587039
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 830 G8
Unit 1unit
Operating System Windows 10 Pro
Processor Intel® Core™ i7-1165G7 (up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads)
Ports 2 Thunderbolt™ 4 with USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 Stereo headphone/microphone combo jack; 1 HDMI 2.0b; 1 AC power
Graphics Intel® Iris® Xᵉ Graphics
Display 13.3 inch FHD (1920×1080) Anti-Glare LED UWVA 250 for HD Webcam + IR Camera
Memory (GB) 16
Storage 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Connectivity Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5 combo, non-vPro®
Audio Audio by Bang & Olufsen, dual stereo speakers, 3 multi array microphone
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan