Canon Lens RF-S RF-S18-45STM 18‐45mm f/4.5‐6.3 IS STM 1pc
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RF-S18-45STM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Viewing Angle (Diagonal) | 74°20' - 33°40' |
| Viewing Angle (Horizontal) | 64°30' - 28°20' |
| Viewing Angle (Vertical) | 45°30' - 19°0'5 |
| Closest Focusing Distance (ft) | 0.66 (AF, f=18mm) 0.15 |
| Construction (Group Element) | 7.7 |
| Diameter x Length (mm) | 69.0x44.3 |
| Drive System | STM screw thread type |
| Filter Size (mm) | 49 |
| Maximum Magnification (x) | 0.16x (AF, f=45mm) 0.26x (MF, f=45mm) |
| Minimum Aperture | 22-32 |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Accessories (Lens Cap) | E-49 |
| Accessories (Lens Hood) | EW-53 |
| Accessories (Lens Cover) | LP814 |
| Closest Focusing Distance (m) | 0.2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan desain yang ringkas dan ringan dan berat hanya 130g, RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM didesain agar serbaguna di berbagai genre yang berbeda-beda dengan panjang fokus serta stabilisasi gambarnya hingga 6,5 stop apabila digunakan dengan kamera yang kompatibel.
Fitur
- Seringan bulu, hanya 130g- Stabilisasi Gambar hingga 6,5 stop
- AF mulus dan senyap dengan STM
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan