IDEC Push-Button Switch ABN102Y Flush Yellow 30mm 1pc

#Nomor SKU S039581136
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABN102Y
Unit 1pc
Button Color Yellow
Mounting Hole Size (mm) 30
Contact Spesifications Silver Contacts
Operation Method Push Button Switch
Operating Momentary
Contact Form 2b
Terminal Shape M3.5 Screw Terminal
Button Shape Circular
Protective Structure IP65
Contact 2NC
Shape Flush
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2024
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- A best seller since its release and the standard for switches. It can be used for any purpose.
- First in the industry! A single LED that can handle 6 colors
allows you to change the color by purchasing only the lens, even if you suddenly need to change the illumination color. This product not only reduces man-hours for color changes and inventory management, but is also environmentally friendly.
- Easy-to-use contact block: IP20 finger protection structure, easy installation/removal, screw fall prevention, 2-way wiring selection
- Protection structure IP65, IP40 (IEC 60529)
- The main models are UL, CSA certified and EN standard compliant products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan