Dell Laptop Latitude 13th Gen Office Home and Student 2021 3440 NEW OHS FPP Office & Windows 14inch 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3440 NEW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| OHS | (FPP Office & Windows) Office Home and Student |
| Processor | 13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo) |
| Display | 14", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN |
| PalmRest | Palmrest, Fingeriprint Reader, No SIM Slot |
| Memory | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s |
| VGA | Integrated Intel(R) Iris (R) Xe or UHD Graphics |
| Storage | 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 |
| WLAN | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card |
| OS | Windows 11 Pro |
| Warranty | 3 Year for ProSupport |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan