Wilson Art HPL 4066 - WM Woodgrains Semper Oak 4x8inchx0.8mm 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4066 - WM |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Semper Oak |
Size (inch) | 4x8 |
Thickness (mm) | 0.8 |
Tolerance (mm) | ± 0.1 |
Surface Wear Resistance (Revolution Cycle) | 600-700 |
Boiling Water Resistance (NEMA Test) | No Effect |
Surface Textures | Wood Matt |
Steam Resistance (ISO Test) | No Effect |
Hot Water Resistance | Slight Effect |
Hot Wax Resistance | Slight Effect |
Crack Resistance | Slight Effect |
Radiant Heat Resistance (s) | 140 |
Stain Resistance NEMA Test | No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15) |
Stain Resistance ISO Test | 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4) |
Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%) | 0.4/0.9 |
Cleanability (cycle) | 20 |
Moisture Absorption (%) | Max. 18.0 |
Swell (%) | Max. 20.0 |
Physical Characteristics Density (g/cm³) | ≥1.36 |
Formabilty (mm) | 11 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan