Latty Double Mechanical Seal B24810DB U6U6V4+U6U6V4 90 1pc

#Nomor SKU S039547033
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size 90
Friction Faces Silicon Carbide/Silicon Carbide + Silicon Carbide/Silicon Carbide
With Seal FKM
Fluids All corrosive, abrasive and slightly clogging fluids
Material Centrifugal pumps, Volumetric pumps, Vertical and horizontal agitators, Mixers
Pressure (bar) 0 to 25
Temperature (°C) -20 to 200
Speed (m/s) 20.0
Approvals FDA, CE 1935/2004, ATEX, ACS (On Request)
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dynamic sealing by double acting cartridge mechanical seal. Capable of operating as a pressurised double mechanical seal or as a tandem seal without barrier pressure. Fully adaptable to any environment. Self-decoupling mounting wedges. Available in DBVP version: works as a double pressurised mechanical seal or as a tandem seal without barrier pressure. CARTseal B24810 DBVP incorporates a pumping screw (VP) to allow the circulation of the barrier fluid, avoiding the costly and time-consuming installation of a motor pump.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait