Prime 28 Mortar Perekat Keramik PR28-PK 40kg 1DO(50zak)
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PR28-PK |
|---|---|
| Unit | 1DO(50zak) |
| Application Thickness (mm) | 3 (recommended) |
| Water Needs (L) | 8-9 for 1 Zak 40kg packaging |
| Volume (Kg) | 40 |
| Berat (Kg) | 40.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Prime 28 PEREKAT KERAMIK
PRIME 28 MORTAR Tile Adhesive merupakan Campuran semen, filler, aditif, dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai perekat semua jenis keramik pada dinding atau lantai.
PRIME 28 MORTAR Tile Adhesive merupakan Campuran semen, filler, aditif, dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai perekat semua jenis keramik pada dinding atau lantai.
Peringatan
Keamanan :Produk ini terbuat dari semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan muka. Apabila terkena segera basuh dengan Air Bersih.
Harga untuk area jabodetabek, untuk luar jabodetabek silahkan hubungi CS
Fitur
1. Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air2. Daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan
3. Keramik dinding tidak merosot saat dipasang, melekat kuat
4. Tahan terhadap muai susut
Kegunaan
Cara Penggunaan1. Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu
2. Campurkan PRIME 28 MORTAR Tile Adhe- sive 40 kg dengan 9 – 10 liter air bersih , Aduk sampai rata,
3. Untuk hasil lebih optimal disarankan menggunakan hand mixer
4. Aplikasikan pada permukaan dengan roskam bergigi dengan tebal disarankan 3 mm
5. Khusus untuk aplikasi dinding tunggu selama 3 menit
6. Tempelkan keramik ke permukaan yang sudah dilapisi Tile Adhesive
Cara Penyimpanan :
1. Simpanlah di tempat yang kering dan tertutup.
2. Hindari penyimpanan di tempat yang lembab
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rmS039541994-1.jpg)