Prime 28 Beton Instan K250 50kg 1DO(50zak)
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K250 |
|---|---|
| Unit | 1DO(50zak) |
| Volume (Kg) | 50 |
| Compressive Strength of Concrete | 3 days: 45% concrete strength, 7 day: 70% concrete strength; 28 days: 100% concrete strength |
| Water Needs (L) | 4-5 of water/zak |
| Volume Per Zak (m²) | 0.024 |
| Needs Per Meter (zak) | 43 @50kg |
| Average Density (kg/m) | 2350 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
PRIME 28 is a concrete mix made from selected cement, sand and crushed stone which is packaged in 50 kg bags
Peringatan
Harga untuk area jabodetabek, untuk luar jabodetabek silahkan hubungi CS. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Guaranteed and Consistent QualityPractically Just Add Water
Reducing Wasted Material
Easy Storage
Work area cleanliness is better maintained
Use
K-225 to K-500 : For structures such as floors, concrete walls and columnsHOW TO USE
Mix PRIME 28 instant concrete with water in a molen
Put sand, gravel and cement into the molen
Stir until smooth for approximately 15 minutes
PRIME 28 instant concrete is ready to use
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/piS039541918-1.jpg)