Prime 28 Beton Instan K225 50kg 1pc

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K225
Unit 1pc
Volume (Kg) 50
Compressive Strength of Concrete 3 days: 45% concrete strength, 7 day: 70% concrete strength; 28 days: 100% concrete strength
Water Needs (L) 4-5 of water/zak
Volume Per Zak (m²) 0.024
Needs Per Meter (zak) 43 @50kg
Average Density (kg/m) 2350
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2024
Terakhir Diperbaharui 25 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PRIME 28 is a concrete mix made from selected cement, sand and crushed stone which is packaged in 50 kg bags
Peringatan
Harga untuk area jabodetabek, untuk luar jabodetabek silahkan hubungi CS. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Guaranteed and Consistent Quality
Practically Just Add Water
Reducing Wasted Material
Easy Storage
Work area cleanliness is better maintained
Use
K-225 to K-500 : For structures such as floors, concrete walls and columns

HOW TO USE

Mix PRIME 28 instant concrete with water in a molen
Put sand, gravel and cement into the molen
Stir until smooth for approximately 15 minutes
PRIME 28 instant concrete is ready to use

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan