Future Star Kompresor Portable 1.8kW 1pc

#Nomor SKU S039535399
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (kW) 1.8
Tank Capacity (L) 50
Electricity (V) 220 (1 Phase)
Speed (rpm) 2850
Maximum Pressure (MPa) 0.8
Frequency (Hz) 50
Dimensions (cm) 540x265x590
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan