SEYVEN Smart Dead Bolt Door for Glass GL TT Lock Black 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power Supply | 4 AA Alkaline Batteries |
| Unlock Time (s) | 1.5 |
| Unlock Method | APP, Pin, Card, Fingerprint |
| Fingerprint Capacity (pcs) | 100 |
| Color | Black |
| Compatible for | Glass Door |
| Application | SEYVEN |
| Pin Capacity (pcs) | 100 |
| Card Capacity (pcs) | 100 |
| Minimum Door Thickness (mm) | 80 |
| Minumum Frame Width (cm) | 8 |
| Minumum Distance Between Glass (cm) | 0.4 |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Seyven smart door lock tipe gl-lock ini cocok dipasang di pintu kaca pada ruangan kantor anda. Dengan fitur pintarnya, smart door lock ini akan otomatis terkunci setiap kali pintu tertutup sehingga kamu juga tidak perlu lagi repot mengunci ruangan seusai jam kantor.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Kamuflase pin ( pin dapat di samarkan awal dan akhiran contoh : xxxPINASLIxxx )-Secure lock (mengunci dari dalam, hanya super admin yang bisa membuka dari luar jika feature ini diaktifkan)
-Mobile setting (semua settingan doorlock melalui HP)
-Membuat pin dari jarak jauh melalui hp
-Open API (dapat terintegrasi dengan program lain)
- IC Card
- Mobile App TTLock Dengan aplikasi ini kamu dapat memberikan akses berupa E-key dan passcode kepada pengunjung. Juga menentukan waktu untuk akses atau passcode tersebut aktif.
- Automatic Lock / Unlock
- Bluetooth connection
- Mortise Deadbolt
- Battery AA
- Passage Mode
- Access Sharing
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan