SEYVEN Smart Door Lock HD Lock Tuya Black Nickle 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Mechanism Aluminium
Plate Size (LxWxH) (mm) 260x60x21
Function Bluetooth, Card, Password, Fingerprint & Mechanical Key, Mobile APP
Mortise Double Latch (4585)
Color Black Nickle
Standard Door Thickness (mm) 30-45
Application Wooden Door
Battery A2 (4pcs)
Minimun Frame Width (cm) 8
Fingerprint Capacity (pcs) 100
Card Capacity (pcs) 100
Passcode Capacity (pcs) 100
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tuya (wifi)
Kelebihan:
+ Bisa connect perangkat smart home lainnya
+ Unlock jarak jauh dari hp jika ada yang request bukain pintu
+ Add pin dan delete pin langsung dari jarak jauh

Kekurangan:
- Cara daftar admin, sidik jari dan kartu sedikit lebih rumit dari app seyven karena harus dari smartlocknya langsung
- Pengaturan share access nya kurang lengkap
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
-Alarm ( salah 5 kali akan mengaktifkan alarm )
-Kamuflase pin ( pin dapat di samarkan awal dan akhiran contoh : xxxPINASLIxxx )
-Secure lock (mengunci dari dalam, hanya super admin yang bisa membuka dari luar jika feature ini diaktifkan)
-Mobile setting (semua settingan doorlock melalui HP)
-Membuat pin dari jarak jauh melalui hp
-Open API (dapat terintegrasi dengan program lain)
- Mortise 4585
- Available for Anti Theft ( Tuya )
- Passage Mode
- Access Sharing
- Log App
- USB Port

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait