IDEALIFE Electric Thermo Pot IL-111A 5L 1pc

#Nomor SKU S039532701
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IL-111A
Unit 1pc
Capacity (L) 5
Power (W) 730
Temperature Control (°C) 60/85/98
Color Silver
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2024
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Bintik binitk di stainless steel plat pemanas, setelah pemakaian itu normal, dan ini bukan jamur bisa di bersihkan pakai cuka (tidak di rekomen, akan buat air bau cuka lama) sebaiknya di biarkan, dan sering bilas air bersih setelah tiap pemakaian
- Rebus air x 2 sebelum pemakaian secara normal untuk hilangkan sisa2 bau pabrik baru
Feature
- Capacity: 5.0Litre
- Temperature Control 60/85/98 celcius
- 3 Way Dispenser (Electric Pump, Touch Cup, Air Pump)
- Auto Boil & Keep Warm Function
- Stainless Steel 304L for Inner Pot
- Water Level Indicator
- Detachable Cover for Easy Cleaning
- 360 Degress Turn Base for Easy Access
- Stainless Brushed
- Wattage : 730Watt
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan