IKO Thrust Bearings WS150190 Inner Ring 150mm 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WS150190 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Inner Ring |
| Shaft Diameter (mm) | 150 |
| Boundary Dimension d (mm) | 190 |
| Boundary Dimension T (mm) | 31 |
| Boundary Dimension dc (mm) | 189.5 |
| Boundary Dimension Dw (mm) | 12 |
| Boundary Dimension B (mm) | 9.5 |
| Boundary Dimension (rsmin) (mm) | 1 |
| Boundary Dimension Ci (mm) | 160 |
| Boundary Dimension Ce (mm) | 184 |
| Standard Mounting Dimension da (min.) (mm) | 183 |
| Standard Mounting Dimension Da (max.) (mm) | 160 |
| Basic Dynamic Load Rating C (N) | 181 000 |
| Basic Static Load Rating C0 (N) | 798 000 |
| Allowable Rotation Speed (rpm) | 1 800 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan