IKO Roller Bearing NAS5028UUNR for Sheaves 140mm 1pc
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NAS5028UUNR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Sealed Type |
| Shaft Diameter (mm) | 140 |
| Boundary Dimension d (mm) | 210 |
| Boundary Dimension D2 (mm) | 218.4 |
| Boundary Dimension B (mm) | 95 |
| Boundary Dimension C (mm) | 94 |
| Boundary Dimension C1 (mm) | 77 |
| Boundary Dimension S (mm) | 8.5 |
| Boundary Dimension f (mm) | 3 |
| Boundary Dimension (rsmin) (mm) | 1 |
| Boundary Dimension J (mm) | 167 |
| Basic Dynamic Load Rating C (N) | 543 000 |
| Basic Static Load Rating C0 (N) | 1 070 000 |
| Allowable Rotation Speed (rpm) | 700 |
| Berat (Kg) | 11.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan