IKO Flat Roller Cage FT4026V150B2 2.828mm 1pc

#Nomor SKU S039520937
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT4026V150B2
Unit 1pc
Type Single Row
Nominal Dimension Dw (mm) 2.828
Nominal Dimension B (mm) 26
Nominal Dimension L (mm) 150
Basic Dynamic Load Rating C (N) 97 300
Basic Dynamic Load Rating C0 (N) 347 000
Average Tolerances of Dimension for Roller Diameters (µm) 0 to -2
Retainer Type Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan