IKO Linear Bushing LME254058 25mm 1pc

#Nomor SKU S039514202
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LME254058
Unit 1pc
Type Standard Type
Shaft Diameter (mm) 25
Ball Raceway 6
Nominal Dimension Fw (mm) 25
Dimension Fw Tolerance (µm) +11 - 1
Nominal Dimension D (mm) 40
Dimension D Tolerance (µm) 0-11
Nominal Dimension C (mm) 58
Dimension C Tolerance (µm) 0-300
Nominal Dimension C2 (mm) 1.85
Nominal Dimension D1 (mm) 37.5
Nominal Dimension H (mm) 2
Nominal Dimension E (mm) 12.5
Nominal Dimension α (°) 60
Maximum Eccentricity (µm) 15
Basic Dynamic Load Rating C (Load Direction A) (N) 920
Basic Dynamic Load Rating C (Load Direction B) (N) 974
Basic Static Load Rating C0 (Load Direction A) (N) 1 780
Basic Static Load Rating C0 (Load Direction B) (N) 2 280
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan