IKO Linear Bushing LMB406080 2 1/2inch 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LMB406080 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Standard Type |
| Shaft Diameter (inch) | 2 1/2 |
| Ball Raceway | 6 |
| Nominal Dimension Fw (mm) | 2 1/2 |
| Dimension Fw Tolerance P/H (µm) | 0-9/-15 |
| Nominal Dimension D (inch) | 3 3/4 |
| Dimension D Tolerance (µm) | 0-22 |
| Nominal Dimension C (inch) | 5 |
| Dimension C Tolerance (µm) | 0-300 |
| Nominal Dimension C2 (mm) | 3.048 |
| Nominal Dimension D1 (mm) | 90.22 |
| Nominal Dimension H (mm) | 3 |
| Nominal Dimension E (mm) | 31.8 |
| Nominal Dimension α (°) | 50 |
| Maximum Eccentricity P/H (µm) | 17/25 |
| Basic Dynamic Load Rating C (Load Direction A) (N) | 5 190 |
| Basic Dynamic Load Rating C (Load Direction B) (N) | 5 490 |
| Basic Static Load Rating C0 (Load Direction A) (N) | 9 090 |
| Basic Static Load Rating C0 (Load Direction B) (N) | 11 600 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Linear Bushing Inch Series
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan