Traytek Flange Cover Tray Type U Hotdip Galvanize SAS-FC-15 3000x150mm 1.8mm 1pc

#Nomor SKU S039496355
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAS-FC-15
Unit 1pc
Length (mm) 3000
Width (mm) 150
Thickness (mm) 1.8
Finishing Hotdip Galvanize
Material Hot Rolled Miled Steel Sheet (SPHC)
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Cable Tray Section which has no range direction
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan