Traytek Flange Cover Duct Type C Hotdip Galvanize SAS-FC-15 300x150mm 1.8mm 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SAS-FC-15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standard Radius (mm) | 300 |
| Width (mm) | 150 |
| Thickness (mm) | 1.8 |
| Finishing | Hotdip Galvanize |
| Material | Hot Rolled Miled Steel Sheet (SPHC) |
| Berat (Kg) | 7.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Acable tray section which has no range direction
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan