Toshiba Smart TV 4K UHD C350L 75inch 1unit

#Nomor SKU S039483218
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C350L
Unit 1unit
Class (inch) 75
Screen Resolution Ultra HD 4K
Speaker Power (W) 24
Engine REGZA Engine 4K
Dimensions (cm) 167.7x101.8x36.4
USB 2.0x2
HDMI 2.0x2
Bluetooth Yes (v5.0)
Woofer No
Wide Color Gamut No
HDR Yes
Ultimate Motion (MEMC) Yes
Power Consumption (W) 220
Voice Control YES (via remote)
Dimming Adaptive Dimming (Global Dimming)
Backlight Direct LED
Berat (Kg) 27.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan