Kitz Cast Bronze Swing Check Valve Screwed Ends R 3/4inch 125lbs 1box(10pcs)

#Nomor SKU S039473509
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R
Unit 1box(10pcs)
Size (inch) 3/4
Body Material Bronze
Cap Material Brass
Hinge Pin Material Brass
Class 125
Type Swing Check
Threaded End to BS21 (JIS B0203)
Disc Material Brass
Threaded End to End (mm) 70
Height (mm) 45
Solder (mm) 89
Berat (Kg) 13.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan