KESTONE Stamper Kuda EY-15 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EY-15 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Tool Dimensions (mm) | 610x430x1080 |
| Power Source | Honda EY 15 (3,5HP) |
| Tank Capacity (L) | +/-2.8 |
| Impact Number (per minute) | 590 |
| Impact Force (kg) | +/-7000 |
| Plate area (mm) | 290x350 |
| Berat (Kg) | 82.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan