KESTONE Hand Stacker Manual Standard 1Ton 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Lift Height (mm) 90 to 1600
Overall Length (mm) 1529
Overall Width (mm) 852
Overall Height (mm) 1960
Fork Length (mm) 1000
Fork Width (mm) 149
Turning Radius (mm) 1250
Front Wheel Diameter (mm) 80
Rear Wheel Diameter (mm) 180
Type Hand Stacker Manual
Capacity (kg) 1000
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan