KESTONE Forklift 3Ton 1unit

Rp329.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (t) 3
Fuel Diesel
Load Center of Gravity (mm) 500
Lift Height (mm) 3000
Fork Size 1070x125x45
Turning Radius (mm) 2450
Overall Width (mm) 1225
Lowest Pole Height (mm) 2060
Highest Mast Height (mm) 4160
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan