KESTONE Concrete Cutter Honda GX 200 (6,5 HP) 14inch 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Honda GX 200 (6,5 HP) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Blade Diameter (inch) | 14 |
| Machine Dimensions (mm) | 914x1065x595 |
| Depth of Cut (mm) | 120 |
| Cutting Speed (cm/minute) | 50-70 (at 50mm depth) |
| Water Tank Capacity (cm³) | 49.000 |
| Power Source | Honda Gx200 (6,5 HP) |
| Blade Weight (kg) | 2 |
| Berat (Kg) | 110.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2014inch%201unit/kvS039470751-1.jpg)