KESTONE Bar Bender 42mm 1unit

Rp64.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size (mm) 42
Machine Dimensions (mm) 870x940x900
Max. Workpiece (mm) Ø42 (Plain and Threaded)
Bending Speed (rpm) 5
Elektromotor (HP) 3
Phase 3 Phase
Minimum Current (A) 15
Center Roller Diameter (mm) 73-84-98-128-148
Berat (Kg) 655.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bar Bender KESTONE adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Alat / mesin juga di gunakan untuk menekuk besi ulir / beton dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan