KESTONE Baby Roller KUBOTA RD 65 Manual 1.1Ton 1unit

Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KUBOTA RD 65
Unit 1unit
Capacity (t) 1.1
Machine Dimension (mm) 1900x800x1050
Drum Size (mm) 350x600
Plate Thickness (mm) 15
Vibration Frequency (VPM) 3000
Centrifugal Force (kN) 11
Drive System Hydrostatic
Movement Back and forth
Water Tank for Wetting (L) 23
Power Source Kubota RD 65
Berat (Kg) 560.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan