Ruijie Router Wireless RG-EG105GW-X 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG-EG105GW-X
Unit 1pc
Wireless Protocol (Mbps) 2976 (Wi-Fi 6)
Max/Recommended Clients (Wi-Fi) 110/80
MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz
Max. WAN Ports 4, 10/100/1000 Base-T
RAM (MB) 512
Dimensions (mm) 283x172x46
Certifications CE, ROHS
Antenna 5 External 5 dBi Antennas
Recommended Total Clients (LAN+Wi-Fi) 180
Network Interface 5 x 10/100/1000 Base-T
CPU Dual Cores, 1.3GHz
Recommended Bandwidth From ISP (Gbps) 1.2
Max/Min Transmit Power (AVG) (dBm) 100 to 240
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2023
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Professional and high-performance Wi-Fi 6 business VPN router.
-Easy network construction with all-in-one wireless router.
-One-Click Reyee Mesh. 
-Diverse enterprise-level features for different service scenarios.
-Securely monitoring the NVR/IPC/internal server anytime from anywhere.
Use
SOHO, retail, restaurant, coffee shop, hotel, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait