Ruijie Access Point RG-RAP2260(G) (Indoor) 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG-RAP2260(G)
Unit 1pc
Wireless Protocol (Mbps) 1775 (802.11ax (Wi-Fi 6))
Antenna Built-in Omni-directional
Max/Recommended Clients 512/100
Dimensions (mm) 194x194x35
Power Supply DC Adaptor (V/A) 12/1.5 (802.3at PoE)
Certifications CE, ROHS
Network Port 2 x 10/100/1000 Base-T
MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Power Consumption (W) <15.3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2023
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Build ultra-fast network with Wi-Fi 6 technology.
- Client connections over 500, better multi-user experience.
- Provide higher practical performance for users as well.
- Easily install extra AP with Reyee Mesh technology.
- Set up Wi-Fi 6 network in 3 minutes with Ruijie Cloud APP.
Use
Hospitality, Enterprise, Education, Government, Retail, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan