Safe+Save Eye Sling Hook SEH13-10 Grade 100 13mm 1pc

Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEH13-10
Unit 1pc
Size (mm) 13
Working Load Limit (t) 6.7
Breaking Load (t) 26.8
Dimensions d (mm) 19
Dimension E (mm) 38
Dimension H (mm) 43.5
Dimension ⌀ (mm) 43
Dimension L (mm) 219.0
Material High Tensile Forged or Welded Alloy Steel
Standard According to EN 1677
Proof Tested 2.5 Times of The Working Load Limited
Safety Factor 4 Times of The Working Load Limited
Surface Finish Power Coated
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
25% stronger than G80 components
Use
Suitable for use with both Grade 100 and Grade 80 chain
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan