JIULONG Bar Bending Machine GW-40 1unit

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GW-40
Unit 1unit
Bending Diameter (mm) Ø32-40
Motor Speed (rpm) 1440
Motor Power (kW) 3
Working Voltage (V) 380
Packing Size (mm) 800x750x710
Operation Disc Specification (mm) Ø350
Type 3Phase
Berat (Kg) 350.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.
Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan