Daikin Air Conditioner Lite Non Inverter FTV50CXV14+RV50CXV14 R32 Malaysia 2PK 1660W 1unit
Rp9.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FTV50CXV14+RV50CXV14 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cooling Capacity (PK) | 2 |
| Capacity Cooler (BTU/hour) | 18000 |
| Power (kW) | 1.66 |
| Indoor Dimension (mm) | 310x1065x224 |
| Indoor Machine Weight (kg) | 14 |
| Outdoor Dimension (mm) | 651x855x328 |
| Outdoor Machine Weight (kg) | 41 |
| Pipe Size (inch) | 1/4x1/2 |
| Max. Pipe Length (m) | 30 |
| Max. Pipe Height (m) | 15 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00431.01 |
| Berat (Kg) | 54.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC AIR CONDITIONER
AC SPLIT WALL STANDARD MALAYSIA 2PK R32
TYPE : FTV50CXV14+RV50CXV14
Kapasitas Indoor : 2PK / 18,000 Btu/H
Daya Listrik : 1,810kW
Dimensi Indoor : 310H x 1065W x 224D
Berat Mesin Indoor : 14kg
Dimensi Outdoor : 651H x 855W x 328D
Berat Mesin Outdoor : 41kg
Ukuran Pipa : 1/4 x 1/2
Max. Panjang Pipa : 30m
Max. Tinggi Pipa : 15m
AC SPLIT WALL STANDARD MALAYSIA 2PK R32
TYPE : FTV50CXV14+RV50CXV14
Kapasitas Indoor : 2PK / 18,000 Btu/H
Daya Listrik : 1,810kW
Dimensi Indoor : 310H x 1065W x 224D
Berat Mesin Indoor : 14kg
Dimensi Outdoor : 651H x 855W x 328D
Berat Mesin Outdoor : 41kg
Ukuran Pipa : 1/4 x 1/2
Max. Panjang Pipa : 30m
Max. Tinggi Pipa : 15m
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan