Daikin Air Conditioner Flash Inverter FTKQ35UVM4+RKQ35UVM4 R32 Thailand 1.5PK 1220W 1unit

#Nomor SKU S039449252
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTKQ35UVM4+RKQ35UVM4
Unit 1unit
Cooling Capacity (PK) 1.5
Capacity Cooler (BTU/hour) 11900
Power (W) 1220
Indoor Dimension (mm) 285x770x223
Indoor Machine Weight (kg) 8
Outdoor Dimension (mm) 550x658x275
Outdoor Machine Weight (kg) 26
Pipe Size (inch) 1/4x3/8
Max. Pipe Length (m) 15
Max. Pipe Height (m) 12
Color White
Refrigerant Type 32
SNI License Yes
SNI Number PCS 00237.01
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC Air Conditioner
AC Split Wall Daikin Flash Inverter
STKQ35
FTKQ35UVM4+RKQ35UVM4

Kapasitas Indoor : 1,5PK / 11,900 Btu/H
Daya Listrik : 1,200 (190 ~ 1,460) W
Dimensi Indoor : 285H x 770W x 223D
Berat Mesin Indoor : 8kg
Dimensi Outdoor : 550H x 658W x 275D
Berat Mesin Outdoor : 26kg
Ukuran Pipa : 1/4 x 3/8
Max. Panjang Pipa : 15m
Max. Tinggi Pipa : 12m
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan