Sea Gull Selang High Pressure Hose 4913 Transparent 1 1/2inch 1roll(50m)

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4913
Unit 1roll(50m)
Size (inch) 1 1/2
Color Transparent
Inner Diameter (mm) 38.1
Outer Diameter (mm) 46.3
Length (m) 50
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two layer transparent PVC hose, reinforced with high tenacity polyester
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Warning
Not recommended for transfering brake fluids.
Feature
- Resistance to high pressure
- High tensile strength yarn
- Transparent
- Abrasion-resistant
- Oil-resistant
- High flexibility
Use
- High pressure water and air transfer
- Lubrications lines
- Oil transfer
- Irrigation supply lines
- Heavy-duty industrial watering
- Heavy-duty commercial washdown
- Transfer of weak chemicals andacid
- Car wash
- Aquarium
- Washing machine
- Fish farm
- Aquaculture
- Fishingvessels

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait