Mikropor Fine Filter MASHT Series MASHT-610/610/292-8GHD2G with 1H25 Header - No Handle (ISO ePM1 65%) 610x610x292mm 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MASHT-610/610/292-8GHD2G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 610x610x292 |
| Media Area (m²) | 12.0 |
| Air Flow (m³/hour) | 4250 |
| Media | Glassfiber |
| Frame | Galvanized Steel |
| Final Pressure Drop (Pa) | 160-450 |
| Operating Temperature (°C) | 270 |
| Filter efficiency | F8 |
| Gasket | High Temperature Gasket |
| Filter Class | ISO ePM1 65% |
| Energy | C |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi- Automotive industry
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20610x610x292mm%201unit/rdS039446985-1.jpg)