Toptul Bit Socket Set GAAD1007 1/2inch DR. Hex 1set(10pcs)

#Nomor SKU S039438775
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAAD1007
Unit 1set(10pcs)
Content Size (mm) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19
Drive Size (inch) 1/2
Material CR-V
Bit Type Hex
Finishing Satin Chrome
Measurement Type Metric
Case Dimensions (WxDxH) (mm) 197x103x33
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CONTENTS :
-10x BCDA1604~1619
1/2inch Dr. Hex Bit Sockets (L=55mm) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan