Yasui Hydraulic Garage Jack YMA-1500LS 1unit
Rp55.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | YMA-1500LS |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (t) | 15 |
Minimum Lifting Range (mm) | 175 |
Maximum Lifting Range (mm) | 650 |
Hydraulic Lift (mm) | 475 |
Overall Length (mm) | 1745 |
Overall Height (mm) | 1420 |
Overall Width (mm) | 496 |
Max. Frame Height (mm) | 230 |
Air Pressure (kg/cm²) | 8 - 10 |
Lifting Time | 15 Ton Load 240Sec |
Compressor Power (W) | 3700 |
Dimension Body (LxWxH) (mm) | 1800x580x390 |
Applicable | Heavy Vehicle |
Berat (Kg) | 235.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 December 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan