Riester Tensimeter Riester 1466 Aneroid Big Ben Stand 1unit
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Riester 1466 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Error Tolerance (mmHG) | 2 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alat untuk mengukur tekanan darah secara manual dengan tiang roda kaki lima juga bisa di pasang dinding.
Bentuk bulat besar memudahkan kita untuk melihat hasil dengan akurat.
Cara kerja nya yg praktis.
Bentuk bulat besar memudahkan kita untuk melihat hasil dengan akurat.
Cara kerja nya yg praktis.
Peringatan
Untuk Kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahuluFeature
- Generously dimensioned scale ( 147 mm (5.8 in) or 145 mm (5.7 in) and high-contrast scale layout for optimum readability.- Spacious basket on the reverse side for tubes and cuff.
- Spiral tube can be extended to 3m (118.1 in).
- Non-wearing air-release valve with fine adjustment.
- Specially hardened copper-beryllium membrane, resistant to aging, can withstand pressures of up to maximum 600 mm Hg
- Micro-filter to protect the release valve and measurement system
- No zero-point fixation required
- Maximum error tolerance: 2 mm Hg
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Riester%20Tensimeter/Riester%20Tensimeter%20Riester%201466%20Aneroid%20Big%20Ben%20Stand%201unit/f0S039430540-1.jpg)