Riester Tensimeter Riester 1350 Aneroid Exacta Black 1unit

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Riester 1350
Unit 1unit
Type Exacta
Model 2 Tube
Color Hitam (Dengan Warna Dasar Skala Putih)
Linear Scale 49mm (mmHG) 0 to 300
Maximum Error Tolerance (mmHG) ±2
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tensimeter model dua selang dengan skala pengukuran berbalut casing metal yang kokoh.
Kelengkapan : Tensimeter, Pouch Case, Dus + Buku
Tensimeter berkualitas dan akurat made in RIESTER - Germany dengan body metal yang kokoh.
Peringatan
Untuk Kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu
Feature
- Life-long precision thanks to its non-ageing and pressure-resistant measuring system up to 600 mmHg
- Metal clamp for hooking the pressure gauge to the cuff
- Precision, wear-free, air release valve with fine adjustment
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Linear scale 49 mm (1.9 in) from 0 to 300 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 2 mm Hg
- Black lacquered metal casing
- Comes with vinyl zipper case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait