MONDEA Selang LPG Orange 3/8inch 1roll(100m)

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Inner Diameter (inch) 3/8
Outer Diameter (inch) 0.67
Color Orange
Maximum Pressure (psi) 75
Temperature (°C) -30 to 80
Safety Factor 4:1
Tube Material NBR synthetic rubber compound
Reinforcement Material High tensile synthetic yarn
Cover Material Minyak Orange atau Hitam, tahan cuaca dan ozon
Berat (Kg) 91.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Cocok digunakan di rumah tangga untuk memindahkan LPG dari tangki ke kompor

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan