Enerpac Pompa Hidrolik ZU4420JI with Manual Valves ZU-Series, VM43 STD 1pc

#Nomor SKU S039420411
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZU4420JI
Unit 1pc
Product Type Pump Series
Motor Type Universal Electric Motor
Flow Group (L/minute) 1.0 @700bar
Valve Type 4 Way/3 Position Manual or Electric
Reservoir Capacity (L) 19.8
Valve Operation Jog Manual Valve With Pendant (Without LCD)
Voltage (V) 208-240 (1 ph, 50/60Hz With NEMA 6-15 Plug)
Motor Size (kW) 1.25
Maximum Operating Pressure (bar) 700
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2023
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Ideal choice for most applications
- Manual valve control, for single-acting or double-acting applications
- Motor control on shroud
- Venturi Valve technology (VM33VAC) for faster retract of single acting cylinders
- Pendant models ideal for light production and lifting applications
- Locking valves provide hydraulic locking of cylinder until valve is shifted into retract position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait