Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi) Yellow-Green 1x70mm 1m
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1m |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 1x70 |
| Color | Yellow-Green |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 70 |
| Length (m) | 1 |
| Number of Cores | 1 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Kabel%20Instalasi)/Supreme%20Cables%20Power%20Cable%20NYA%20Series%20(Per%20Meter%20Continuous)%20(Kabel%20Instalasi)%20Yellow-Green%201x70mm%201m/72S039403254-1.jpg)