Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi) Red 1x70mm 1m

#Nomor SKU S039403230
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 1x70
Color Red
Nominal Cross Section Area (mm²) 70
Length (m) 1
Number of Cores 1
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan