Himel Thermal Overload Relay HDR3S9365 HDR3s-93 48-65A 1pc

#Nomor SKU S039402660
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDR3S9365
Unit 1pc
Poles Description 3P
Protection Type Overload, Phase failure
IP Degree of Protection IP20
Dimensions (HxWxD) (mm) 83x72x119
Operating Altitude (m) 2000
Pollution Degree 3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV) 6
[Ui] Rated Insulation Voltage (V) 660
Frame Size 93A
Ambient Air Temperature for Operation (°C) -5 to 40
Utilisation Category AC-15, DC-13
Relative Humidity (%RH) 0 to 95
Local Signalling Trip indicator
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current (A) 5
Ambient Air Temperature for Storage (°C) -25 to 55
[Ie] Rated Operational Current (A) 1.57 at 230 V AC-15, 0.9 at 400 V AC-15, 0.14 at 230 V DC-13
Thermal Protection Adjustment Range (A) 48 to 65
Reset Automatic Reset, Manual Reset
Control Type Test button, Stop button
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan