Himel Surge Protection Device HDY3N401275 1P, 275V 40kA 1pc

#Nomor SKU S039402172
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDY3N401275
Unit 1pc
Poles Description 1P
[Ue] Rated Operational Voltage (V) 125
Operating Altitude (m) ≤2000
Mounting Support 35mm DIN rail
Location of Connection Top
Local Signalling Indicator light
Body Type Plug-in
Nominal Discharge Current (kA) 20.0
Maximum Discharge Current (kA) 40.0
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage (V) 385
Maximum [Up] Voltage Protection Level (kV) 2.0
Remote Signalling Without
Cable Cross Section (mm²) 2.5-25 flexible cable
Response Time (ns) ≤25
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan