Himel Electrical Tape HHEET0151920Y Yellow 0.15x19mmx20m 1pc

#Nomor SKU S039399458
Wishlist
Rp9.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HHEET0151920Y
Unit 1pc
Ambient Air Temperature for Operation (°C) 0 to 80
Material PVC (polyvinyl chloride)
Width (mm) 19
Color Yellow
Length (m) 20
Thickness (mm) 0.15
Flame retardance Self-extinguishing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait