GRH Aluminium Composite Panel JXX-9907 Doff Series (1 Side) Ivory 1220x2440x3mm 1sheet
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JXX-9907 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Thickness (mm) | 3 |
| Plate Thickness (mm) | 0.05 |
| Color | Ivory |
| Dimensions (mm) | 1220x2440x3 |
| Berat (Kg) | 13.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
ACP Aluminium Composite Panel ini untuk satu sisi warna Doff
Produk GRH kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan di dalam ruangan.
Keuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :
1. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik untuk interior
2. Tersedia dalam berbagai macam warna
3. Mudah dibersihkan
4. Tahan karat dan anti rayap
Produk GRH kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan di dalam ruangan.
Keuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :
1. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik untuk interior
2. Tersedia dalam berbagai macam warna
3. Mudah dibersihkan
4. Tahan karat dan anti rayap
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Ivory%201220x2440x3mm%201sheet/meS039390806-1.jpg)