ROHA Kawat Las Argon 3.2mm 1pack(5kg)
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(5kg) |
|---|---|
| Diameter (mm) | 3.2 |
| Length (mm) | 1000 |
| Current (A) | 200-400 |
| Detail | AWS SFA-5.18 ER70S-G (GTAW/TG-S 50) |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Digunakan untuk perbaikan dan pengelasan logam mild steel seperti pelat baja dan pipa bertekanan tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ROHA%20Kawat%20Las%20Argon/ROHA%20Kawat%20Las%20Argon%203_2mm%201pack(5kg)/1tS039368065-1.jpg)