ROHA Kawat Las Argon 2.4mm 1pack(5kg)

#Nomor SKU S039368058
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(5kg)
Diameter (mm) 2.4
Length (mm) 1000
Current (A) 150-300
Detail AWS SFA-5.18 ER70S-G (GTAW/TG-S 50)
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2023
Terakhir Diperbaharui 23 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk perbaikan dan pengelasan logam mild steel seperti pelat baja dan pipa bertekanan tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan